Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube E14 120V 15W Claire 22x60mm 2000h - MWO460120015

CopieCopie
Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube E14 120V 15W Claire 22x60mm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681119891

Réf. Sonepar

03637111989

Réf. Fournisseur

MWO460120015

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

120...120 V

courant nominal:

125 mA

diamètre:

22 mm

longueur totale:

60 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BAI Lampe tubulaire à incandescence spéciale pour four Micro-ondes Tube E14 120V 15W Clair 22x60mm 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampe adaptée à la plupart des fours à micro-ondes.