Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube T25 Culot métallique 120V 25W Claire 25x70mm 2000h - MWOM70120025

CopieCopie
Bailey - Lampe pour Micro-ondes Tube T25 Culot métallique 120V 25W Claire 25x70mm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 180 lm

  • Culot - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681120002

Réf. Sonepar

03637112000

Réf. Fournisseur

MWOM70120025

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

180 lm

Culot:

autre

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

120...120 V

courant nominal:

208 mA

diamètre:

25 mm

longueur totale:

70 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BAI Lampe tubulaire à incandescence spéciale pour four Micro-ondes Tube T25 Culot métallique 120V 25W Clair 25x70mm 2000h

Les Atouts de l'article:

Micro-ondes Lampe.