Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe pour phares automobiles H3 PK22S 12V 55W bleu clair pré-câblée - 145326

CopieCopie
Bailey - Lampe pour phares automobiles H3 PK22S 12V 55W bleu clair pré-câblée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • nombre d'hélices - 1

  • désignation de norme (ECE) - H3

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681453261

Réf. Sonepar

03637145326

Réf. Fournisseur

145326

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

12...12 V

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

BAI Lampe phare Lampe Automobile Véhicules Utilitaires H3 PK22S 12V 55W Bleu clair pré-câblée avec cosse

Les Atouts de l'article:

Lumière blanche bleuâtre pour un look xénon