Bailey - Lampe sodium HP E27 70W 2000K 5440lm 54x141mm Ellipsoïde Amorceur interne - 146264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5440 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681462645
Réf. Sonepar
03637146264
Réf. Fournisseur
146264
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
5440 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
141 mm
diamètre:
54 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
77 kWh
désignation de la lampe:
ED17
Les Atouts de l'article:
Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Gradable sur ballasts classiques et ballasts électroniques. Avantages produit : Longue durée de vie. Très haute efficacité lumineuse. Très bon maintien du flux lumineux pendant toute la