Bailey - Lampe Sodium HP SN-E E40 250W 2000K 30900lm 91x226mm SON NAV-E SHP RNP-E HPSE - 146189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 30900 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681461891
Réf. Sonepar
03637146189
Réf. Fournisseur
146189
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
30900 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
226 mm
diamètre:
91 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
286 kWh
désignation de la lampe:
ED28
Les Atouts de l'article:
Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Gradable sur ballasts classiques et ballasts électroniques. Avantages produit : Longue durée de vie. Très haute efficacité lumineuse. Très bon maintien du flux lumineux pendant toute la


