Bailey - Lampe spéciale 8014 sphérique G25 Ba15s 6V 10W 90lm Claire LCL27 25x44mm 600h - P0068014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 90 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6...6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special application
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681123522
Réf. Sonepar
03637112352
Réf. Fournisseur
P0068014
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
90 lm
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
27 mm
diamètre du réflecteur:
44 mm
longueur totale:
46 mm
diamètre:
25 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Traitement précis. Tolérances minimales dans la position de la filament. Adaptation exacte à l'objectif respectif. Rendement lumineux élevé. Base nickelée résistante à la corrosion. Domaines d'application : projecteurs, films sonores, appareils de