Bailey - Lampe spéciale 8100 sphérique E14 6V 30W Claire 420lm 600h C-6 LCL45 35x65mm - P0068100

CopieCopie
Bailey - Lampe spéciale 8100 sphérique E14 6V 30W Claire 420lm 600h C-6 LCL45 35x65mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 420 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681124017

Réf. Sonepar

03637112401

Réf. Fournisseur

P0068100

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

420 lm

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

hélice simple

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

45 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

BAI Lampe miniature spéciale modèle 8100 sphérique E14 6V 30W Claire 2800K 420lm 600h C-6 LCL45 35x65mm - pour microscope ou applications spéciales

Les Atouts de l'article:

Film projector lamp