Bailey - Lampe spéciale Chariot élévateur / engins Bay15d 48V 25W Claire C-6 25x50mm - AY5048025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 25 W
Culot - BAY15d
tension de lampe - 48...48 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681006436
Réf. Sonepar
03637100658
Réf. Fournisseur
AY5048025
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
25 W
Culot:
BAY15d
tension de lampe:
48...48 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
50 mm
diamètre:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.