Bailey - Lampe spéciale projection modèle 14623P GZ9.5 17V 95W 2000h 2150lm 2900K - 30100040481

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 95 W

  • Culot - GZ9,5

  • flux lumineux de la source - 2150 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • tension de lampe - 17...17 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681404812

Réf. Sonepar

03637140481

Réf. Fournisseur

30100040481

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

95 W

Culot:

GZ9,5

flux lumineux de la source:

2150 lm

température de couleur:

2900 K

tension de lampe:

17...17 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

33.3 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BAI Lampe spéciale studio projection photo modèle 14623P culot GZ9.5 17V 95W 2150lm 2900K 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampe de rechange pour lampe opératoire