Bailey - Lampe UV Lumière Noire E27 125V 125W 74x160mm Lampe à vapeur de mercure - HPML70125BLB/44

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • source lumineuse - lampe à vapeur de mercure

  • puissance de la source lumineuse - 125 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681183557

Réf. Sonepar

03637118355

Réf. Fournisseur

HPML70125BLB/44

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

source lumineuse:

lampe à vapeur de mercure

puissance de la source lumineuse:

125 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

160 mm

diamètre:

74 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

ellipsoïdal

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

125...125 V

position de brûlage:

autre

BAI Lampe UV Effet Lumière Noire E27 125V 125W 74x160mm Lampe à vapeur de mercure

Les Atouts de l'article:

Applications: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit.