Bailey - LED 2D TC-DDEL GR10q 4 PIN 8W (16W) 1000lm 3500K 270° 27x137mm Universel - 146937

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GR10q

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469378

Réf. Sonepar

03637146937

Réf. Fournisseur

146937

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GR10q

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

27 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1000 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

137 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED 2D TC-DDEL GR10q 4 broches 8W (16W) 1000lm 3500K 270° 27x137mm Opale CCG Sur ballast ferromagnétique existant + ou direct secteur AC 230V-240V

Les Atouts de l'article:

La lampe Bailey Lights LED 2D est une alternative pratique, fiable et abordable aux anciennes lampes fluocompactes 2D utilisées dans les hublots. Les lampes LED 2D de Bailey permettent un remplacement direct des lampes 2D 16W 4 broches, fonctionnant sur