Bailey - LED Ba15d Tube 25x47mm 12V 24V 10-30V/DC 1.5W 3300K 160lm (17W) 20000h - 80100034515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • flux lumineux de la source - 160 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 3300 K

  • tension de lampe - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681345153

Réf. Sonepar

03637134515

Réf. Fournisseur

80100034515

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

flux lumineux de la source:

160 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

3300 K

tension de lampe:

10...30 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

25 mm

longueur totale:

47 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

120 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BAI LED Ba15d Tube 25x47mm 12V 24V 10-30V/DC 1.5W 3300K 160lm (17W) 20000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.