Bailey - LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 230V/AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm (19W) - 80100039897

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • flux lumineux de la source - 180 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 2900 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681398975

Réf. Sonepar

03637139897

Réf. Fournisseur

80100039897

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

flux lumineux de la source:

180 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

2900 K

tension de lampe:

230...230 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

15 mm

longueur totale:

36 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BAI LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 230V/AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm (19W) 20000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante: -20°C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.