Bailey - LED Compact Ba15d Tube 15x45mm 240V 2W 3000K 170lm (18W) 20000h - 80100040586

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • flux lumineux de la source - 170 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681405864

Réf. Sonepar

03637140586

Réf. Fournisseur

80100040586

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

2...2 W

flux lumineux de la source:

170 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

15 mm

longueur totale:

45 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

10 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BAI LED Compact Ba15d Tube 15x45mm 240V 2W 3000K 170lm (18W) 20000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante: -20°C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.