Bailey - LED Compact G9 230V-240V 3.5W 3000K 400lm (35W) Clair 300° 17x50mm Lampe LED - 80100041299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Capsule
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681412992
Réf. Sonepar
03637141300
Réf. Fournisseur
80100041299
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G9
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
114 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
50 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
27...27 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série compacte Led se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9. Cette version a un flux lumineux très élevé. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.