Bailey - LED Compact G9 Verre 230-240V 2.2W 250lm (25W) 2700K Gradable Clair 16x63mm - 145773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Capsule
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681457733
Réf. Sonepar
03637145773
Réf. Fournisseur
145773
Marque
Bailey
Culot:
G9
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
63 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
12...12 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série compacte Led se compose de lampes qui, en raison de la format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9. La technologie LED est intégrée dans une capsule halogène traditionnelle pour le même look. Plage de





