Bailey - LED Compact Tube 20x79mm E14 100V-260V 6.5W 3000K 870lm (64W) Clair 300° - 141888

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 870...870 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 134 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418888

Réf. Sonepar

03637141888

Réf. Fournisseur

141888

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

870...870 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

134 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

79 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

100...260 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

92 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

20 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED Compact Tubulaire 20x79mm E14 100V-260V 6.5W 3000K 870lm (64W) Claire 300° - Alternative JD Halolux 120V-130V 230V-240V

Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.