Bailey - LED Corn E40 100-240V 100W 3000K Clair 14790lm 330° 119x331mm IP64 - 80100037577

CopieCopie
Bailey - LED Corn E40 100-240V 100W 3000K Clair 14790lm 330° 119x331mm IP64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 14790...14790 lm

  • puissance de la lampe - 100...100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 148 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681375778

Réf. Sonepar

03637137577

Réf. Fournisseur

80100037577

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux:

14790...14790 lm

puissance de la lampe:

100...100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

148 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

331 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

1200...1200 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

14790 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

épi de maïs

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

119 mm

indice de protection (IP):

IP64

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Corn E40 100-240V 100W 3000K Clair 14790lm 330° 119x331mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL driver externe fourni 220x68x40mm

Les Atouts de l'article:

PureAluminum 1070, meilleure dissipation thermique. Pilote scellé avec de la pâte thermique, une température de travail inférieure et étanche. Cache PC transparent pour protéger les LED IP64. Adapté uniquement pour une position de verticale. La