Bailey - LED Corn EcoWarm E27 230V-240V 27W 1900K 519 2600lm IP64 330° 93x200mm - 80100039953

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2600...2600 lm

  • puissance de la lampe - 27...27 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681399538

Réf. Sonepar

03637139953

Réf. Fournisseur

80100039953

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

2600...2600 lm

puissance de la lampe:

27...27 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

longueur:

200 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

130...130 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2600 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

épi de maïs

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

93 mm

indice de protection (IP):

IP64

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Corn EcoWarm E27 230V-240V 27W 1900K 519 2600lm Dépolie IP64 330° 93x200mm Jaune-orangée ALT SON SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

Les Atouts de l'article:

La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes Led Corn à haute puissance sont souvent utilisées dans les