Bailey - LED Corn HOL E40 230V-240V 20W 4000K 2860lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL - 80100036330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2860...2860 lm
Voir les options disponibles2700...2700 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 2860...2860 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 143 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681363300

Réf. Sonepar

03637136353

Réf. Fournisseur

80100036330

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux:

2860...2860 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

143 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

longueur:

195 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

95...95 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2860 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

épi de maïs

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

65 mm

indice de protection (IP):

IP64

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 20W 4000K 2860lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

Les Atouts de l'article:

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures