Bailey - LED Corn Switch E27 3CCT 9W=1000lm 12W=1500lm 18W=2350lm 2200K 2700K 4000K - 146451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1000...2350 lm
puissance de la lampe - 9...18 W
efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W
température de couleur - 2200...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681464519
Réf. Sonepar
03637146451
Réf. Fournisseur
146451
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1000...2350 lm
puissance de la lampe:
9...18 W
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
température de couleur:
2200...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
155 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
100...260 V
courant nominal:
200...200 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
épi de maïs
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP64
nombre de cycles min.:
12000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une version plus économe en énergie, mais également à réutiliser les luminaires existants. C'est encore plus durable lorsque 9 versions différentes sont combinées