Bailey - LED FIL E27 T61x107mm 4W (25W) 925 Dépolie Gradable IRC > 90 - 146708

CopieCopie
Bailey - LED FIL E27 T61x107mm 4W (25W) 925 Dépolie Gradable IRC > 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • efficacité lumineuse de la lampe - 65 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681467084

Réf. Sonepar

03637146708

Réf. Fournisseur

146708

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

107 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

260 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

61 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED Filament E27 T61X107mm 230V 260lm 4W (25W) 925 Excellent rendu des couleurs (IRC>90) - Teinte blanc ultra-chaud - Dépolie Gradable

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus