Bailey - LED Filament Big Zoey T30 E27 4W 2200K 240lm (24W) Clair Gradable 230V-240V - 145397

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681453971

Réf. Sonepar

03637145397

Réf. Fournisseur

145397

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

308 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

18...18 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

30 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Big Zoey T30 E27 4W 2200K 240lm (24W) Clair Gradable 230V-240V CRI≥90 922 320° 30x308mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Grand c'est beau! Comme son nom l'indique, les lampes de cette série se caractérisent par leur taille. Les formes sont également si spéciales que ces lampes à LED, associées à un beau support de lampe et à un cordon, forment en fait une sorte de