Bailey - LED Filament Capsule G4 2W 2700K Clair 160lm (17W) 12V AC/DC 927 280° - 80100038379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 160...160 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament capsule
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681383797
Réf. Sonepar
03637138379
Réf. Fournisseur
80100038379
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux:
160...160 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
170...170 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.6
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
160 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED compactes durables sont souvent utilisées dans des luminaires élégants où il y a peu d'espace pour la source de lumière.