Bailey - LED Filament Capsule G9 1.5W 2700K Clair 100lm (12W) Gradable 230V-240V 927 - 80100038382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
- Culot - G9 
- flux lumineux - 100...100 lm 
- puissance de la lampe - 1.5...1.5 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 67 lm/W 
- température de couleur - 2700...2700 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LED Filament capsule
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681383827
Réf. Sonepar
03637138382
Réf. Fournisseur
80100038382
Marque
Bailey
Culot:
G9
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
67 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
56 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
8...8 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
11 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED compactes durables sont souvent utilisées dans des luminaires élégants où il y a peu d'espace pour la source de lumière.



