Bailey - LED Filament Capsule G9 3.5W 2200K Clair 280lm (27W) Gradable 230V-240V 922 - 145241

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

280...280 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 280...280 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681452417

Réf. Sonepar

03637145241

Réf. Fournisseur

145241

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux:

280...280 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

280 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

20 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Capsule G9 3.5W 2200K Clair 280lm (27W) Gradable 230V-240V 922 270° 11x68mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.