Bailey - LED Filament Coup De Vent E14 DIM 4W 200lm 1600K Imitation Flamme fixe RG/OR - 145412

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • température de couleur - 1600...1600 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454121

Réf. Sonepar

03637145412

Réf. Fournisseur

145412

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

température de couleur:

1600...1600 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

125 mm

désignation de la lampe:

BA35

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

orange

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Flamme C35 Coup De Vent E14 Gradable 4W 200lm 1600K Imitation flamme cheminée fixe Dépolie Rouge/Orange 230V-240V 320° 35x125mm BA35 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Le Bailey Led Fire Flame est non seulement très amusant en raison de sa palette de couleurs, mais aussi atmosphérique et rustique dans certaines applications. Si vous voulez le mettre sur le dessus qui imite avec une bougie durable, cette LED Fire Flame