Bailey - LED Filament Deco Warm Globe G80 E27 3W 1800K Clair 180lm 230V-240V 360° - 80100036121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 180...180 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament globe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681361214
Réf. Sonepar
03637136149
Réf. Fournisseur
80100036121
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
180...180 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
123 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
13...13 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
180 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED filament sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles, elles sont également disponibles dans différentes teintes de lumière. Par exemple, la teinte 1800K correspond à la couleur de lumière chaude d'une flamme de bougie. La série