Bailey - LED Filament Flamme Coup De Vent C35 Cosy E14 3W 2700K Claire 350lm (32W) 230V - 80100035363

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681353639

Réf. Sonepar

03637135363

Réf. Fournisseur

80100035363

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

125 mm

désignation de la lampe:

BA35

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Flamme Coup De Vent C35 E14 3W 2700K Clair 350lm (32W) 230-240V/AC 320° 35x125mm BA35 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus