Bailey - LED Filament Globe G125 E27 4W 2700K Calotte Argentée Clair 350lm (32W) DIM - 143627

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

350...350 lm
Voir les options disponibles200...200 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1800...1800 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681436271

Réf. Sonepar

03637143627

Réf. Fournisseur

143627

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

175 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Globe G125 E27 4W 2700K Calotte Argentée Clair 350lm (32W) Gradable 230V-240V 180° 125x175mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Des lampes à revêtement miroir ont été développées pour diriger la lumière en fournissant à certaines surfaces une couche opaque. Le revêtement (miroir ou mat) lui-même donne un effet décoratif même lorsque la lampe n'est pas allumée. La version LED des