Bailey - LED Filament Globe G95 E27 8W 2200K Or Ambré 710lm (54W) Gradable 230V-240V - 142588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 710...710 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LED Filament globe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681425886
Réf. Sonepar
03637142588
Réf. Fournisseur
142588
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
710...710 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
135 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
37...37 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
710 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus