Bailey - LED Filament Pine Globe G125 E27 3W 2000K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V - 80100040601

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

170...170 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 170...170 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 57 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681406014

Réf. Sonepar

03637140601

Réf. Fournisseur

80100040601

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

170...170 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

57 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

176 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

13...13 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

170 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Pine Globe G125 E27 3W 2000K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 920 320° 125x176mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série LED à filament Pine répond en apparence au style vintage, très populaire à l'intérieur. Le verre ressemble à une pomme de pin, donnant à la lumière chaude 2200K une apparence extraordinaire et chaleureuse. Ces lampes rustiques fonctionnent