Bailey - LED Filament Rock E27 4W 1900K 190lm (20W) Or Gradable 230V-240V CRI?90 919 - 145398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 190...190 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 48 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Designs by Bailey lights
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681453988
Réf. Sonepar
03637145398
Réf. Fournisseur
145398
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
190...190 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
48 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
245 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
18...18 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
190 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
150 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Comme les autres modèles de Designs by Bailey Lights, le ROCK a également une apparence remarquable en tant que lampe. Le nom ne laisse rien à l'imagination. Cette lampe à incandescence LED économe en énergie a un raccord E27 afin qu'elle puisse être







