Bailey - LED Filament Safe ST64 E27 4W (32W) 360lm 2200K Or 230V-240V IRC90 320° - 146023

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681460238

Réf. Sonepar

03637146023

Réf. Fournisseur

146023

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

142 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

26...26 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP44

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Safe ST64 E27 4W (32W) 360lm 2200K Or 230V-240V IRC90 320° 64x142mm IP44 Polycarbonate Anti-bris de verre

Les Atouts de l'article:

La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du