Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - LED Filament Sensor / Détecteur / Capteur 4Ghz A60 E27 5W 600lm 2700K Clair 240V - 145934

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459348

Réf. Sonepar

03637145934

Réf. Fournisseur

145934

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

28...28 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

600 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Sensor Standard A60 E27 5W (48W) 600lm 2700K Clair 230V-240V 300° 60x120mm - détecteur de mouvement 4Ghz intégré - idéal pour lanternes extérieures - le signal passe à travers le verre et le corps métallique des luminaires

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec détecteur de mouvement intégré. Le détecteur est actif seulement en dessous de 50 lux. Capteur micro-ondes 4GHz. Portée de détection: max. 5 mètres du capteur. Durée d'allumage: pendant 60 secondes. Position universelle, culot en haut ou