Bailey - LED Filament Sensor ST64 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) 230V-240V 320° - 141867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
300...300 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681418673
Réf. Sonepar
03637141867
Réf. Fournisseur
141867
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
146 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe LED avec capteur jour / nuit. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut