Bailey - LED Filament Sphérique G45 E14 3W 2700K Calotte Argentée 280lm (27W) DIM - 80100039365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
280...280 lmSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 280...280 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Filament mirror
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681393659
Réf. Sonepar
03637139366
Réf. Fournisseur
80100039365
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
280...280 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
78 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
280 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Des lampes à revêtement miroir ont été développées pour diriger la lumière en fournissant à certaines surfaces une couche opaque. Le revêtement (miroir ou mat) lui-même donne un effet décoratif même lorsque la lampe n'est pas allumée. La version LED des




