Bailey - LED Filament ST64 E27 4W 2700K Clair 450lm (39W) 230V-240V 320° 64x146mm - 80100035386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux - 450...450 lm 
- puissance de la lampe - 4...4 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W 
- température de couleur - 2700...2700 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LED Filament ST64
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681353868
Réf. Sonepar
03637135386
Réf. Fournisseur
80100035386
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
146 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus




