Bailey - LED Filament Standard A60 E27 4W 2700K Anneau Argenté Clair 390lm (35W) 230V - 80100038777

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 390...390 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681387771

Réf. Sonepar

03637138777

Réf. Fournisseur

80100038777

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

390...390 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

98 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

140...140 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

390 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Standard A60 E27 4W 2700K Anneau Argenté Clair 390lm (35W) 230V-240V 140° 60x105mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Des lampes à revêtement miroir ont été développées pour diriger la lumière en fournissant à certaines surfaces une couche opaque. Le revêtement (miroir ou mat) lui-même donne un effet décoratif même lorsque la lampe n'est pas allumée. La version LED des