Bailey - LED Filament WarmDim A60 E27 6W 2200-2700K 806lm (60W) Opale 230V-240V - 146727

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 134 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681467275

Réf. Sonepar

03637146727

Réf. Fournisseur

146727

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

134 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

34...34 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament WarmDim A60 E27 8W 2200-2700K 806lm (60W) Clair 230V-240V 60x105mm Dim to Warm Tone Glow Blanc Dynamique Gradable

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme Warmdim de Bailey, vous pouvez grâce à un simple variateur adapter la teinte d’une lumière chaude cosy (2200K) à une lumière blanc chaud plus fonctionnelle (2700K) en un rien de temps. Les filaments LED rappellent l’esthétique des