Bailey - LED Filament WarmDim Sphère G45 E27 3.5W 2700-1900K 270lm (26W) Clair IRC90 - 80100040292

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

270...270 lm
Voir les options disponibles200...200 lm

température de couleur:

1900...2700 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 270...270 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 77 lm/W

  • température de couleur - 1900...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681402924

Réf. Sonepar

03637140292

Réf. Fournisseur

80100040292

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

270...270 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

77 lm/W

température de couleur:

1900...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

270 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament WarmDim Sphérique G45 E27 3.5W 2700-1900K 270lm (26W) Clair 230V-240V 45x70mm P45 Dim to Warm Tone Glow Blanc Dynamique Gradable

Les Atouts de l'article:

Avec la lampe à incandescence de Bailey's Dim à Warm, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (1900K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et revenir littéralement en un instant. Les gracieux filaments LED confèrent également à