Bailey - LED Filament WarmDim Sphérique G45 E14 2.7W Calotte Or Rose 3000-2200K 90lm - 80100040403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 90...90 lm
puissance de la lampe - 2.7...2.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 33 lm/W
température de couleur - 2200...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Filament ball
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681404034
Réf. Sonepar
03637140403
Réf. Fournisseur
80100040403
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
90...90 lm
puissance de la lampe:
2.7...2.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
33 lm/W
température de couleur:
2200...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
85 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
13...13 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.85
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
90 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.24
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la lampe à incandescence de Bailey's Dim à Warm, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2200K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (3000K) et revenir littéralement en un instant. Les gracieux filaments LED confèrent également à


