Bailey - LED Flamme Scintillante Coup de vent C37x126mm E14 1W 1800K 50lm Opale 230V - 80100041288

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 50...50 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681412886

Réf. Sonepar

03637141288

Réf. Fournisseur

80100041288

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

50...50 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

126 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

12...12 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

50 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

5000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Flamme Scintillante Coup de vent C37x126mm E14 1W 1800K 50lm Opale 230V-240V 120V-130V Simulation feu flamme Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série Led Flicker Flame de Bailey donne un effet que l'on ne peut réellement voir que lorsque la lampe est allumée. Grâce à une technique unique, les éléments LED brûlent dans un certain ordre. Cela donne l'impression que l'on voit une bougie ou une