Bailey - LED Glow S125 E27 4W 1800K Or 200lm 230V-240V IRC80-89 360° 125x220mm - 143098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Effects by Bailey lights
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681430989
Réf. Sonepar
03637143098
Réf. Fournisseur
143098
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
220 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Meme si nous avons beaucoup de possibilités avec les lampes à filament LED, la fabrication des filaments super fins des ampoules classiques restait toujours difficile. Cependant, Bailey's Led Glow s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et





