Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - LED Glow ST64 E27 4W 1800K Or 200lm 230V-240V IRC80-89 360° 64x145mm - 80100041292

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

200...200 lm
Voir les options disponibles120...120 lm

puissance de la lampe:

4...4 W
Voir les options disponibles3.5...3.5 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681412923

Réf. Sonepar

03637141293

Réf. Fournisseur

80100041292

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

145 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Glow ST64 E27 4W 1800K Or 200lm 230V-240V IRC80-89 360° 64x145mm Ampoule LED Rustique

Les Atouts de l'article:

Meme si nous avons beaucoup de possibilités avec les lampes à filament LED, la fabrication des filaments super fins des ampoules classiques restait toujours difficile. Cependant, Bailey's Led Glow s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et