Bailey - LED HID FIL E40 41W (100W) 7500lm 740 tubulaire 46x225mm NAV-T Eclairage public - 146675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 7500...7500 lm
puissance de la lampe - 41...41 W
efficacité lumineuse de la lampe - 182 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAV LED FILAMENT V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854072079
Réf. Sonepar
03637407207
Réf. Fournisseur
146675
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux:
7500...7500 lm
puissance de la lampe:
41...41 W
efficacité lumineuse de la lampe:
182 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
225 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
175...175 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
7500 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
46 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
10
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
41 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Zones d'application; Rues, Zone d'éclairage, Zones piétonnes, Parcs, Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Avantages du produit; Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et