Bailey - LED HID Filament Tube E27 17W 3200lm 2700K IRC70 Clair 220V-260VAC 330° 38x170mm - 146453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 3200...3200 lm
puissance de la lampe - 17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe - 188 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED HID Filament
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681464533
Réf. Sonepar
03637146453
Réf. Fournisseur
146453
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
3200...3200 lm
puissance de la lampe:
17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe:
188 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
170 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...260 V
courant nominal:
130...130 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3200 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes filament tubulaires LED HID sont des lampes de forte puissance et à flux lumineux élevé. Ces lampes LED peuvent remplacer les lampes à décharge traditionnelles (sodium ou iodures telles que NAV-T et SON-T) dans la plupart des installations



