Bailey - LED HID Filament Tube E27 17W 3200lm 4000K IRC70 Clair 220V-260VAC 330° 38x170mm - 146454

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3200...3200 lm

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 188 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464540

Réf. Sonepar

03637146454

Réf. Fournisseur

146454

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

3200...3200 lm

puissance de la lampe:

17...17 W

efficacité lumineuse de la lampe:

188 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

170 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...260 V

courant nominal:

130...130 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3200 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED HID Filament Tube E27 17W (50W) 3200lm 4000K IRC70 Clair AC 220V-260V 330° 38X170mm IP20 - Alternative Sodium NAV-T SON-T Core NAV - SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

Les Atouts de l'article:

Les lampes filament tubulaires LED HID sont des lampes de forte puissance et à flux lumineux élevé. Ces lampes LED peuvent remplacer les lampes à décharge traditionnelles (sodium ou iodures telles que NAV-T et SON-T) dans la plupart des installations