Bailey - LED HID PAR16 GX10 DIM 7.5W (20W) 800lm 3000K 40° AC 230V 50x61mm Alt. CMH C - 145947

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459478

Réf. Sonepar

03637145947

Réf. Fournisseur

145947

Marque

Bailey

Culot:

autre

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

61 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

intensité lumineuse:

900 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED HID PAR16 GX10 DIM 7.5W (20W) 800lm 3000K 40° AC 230V 50x61mm Alt. CMH CDM-rm BriteSpot LED lamp Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Cette LED de remplacement pour lampes à décharge avec culot GX10 ne convient que pour une installation directe sur 230 V, vous devez donc retirer le ballast, le condensateur et l'allumeur. Souvent utilisé comme éclairage d’accentuation ou général dans