Bailey - LED Industry A60 E27 100V-260V AC/DC 8W (66W) 900lm 3000K 60x110mm 50/60Hz - 146576

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 900...900 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465769

Réf. Sonepar

03637146576

Réf. Fournisseur

146576

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

900...900 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

100...260 V

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

900 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED Industry Standard A60 E27 100V-260V AC/DC 8W (66W) 900lm 3000K Opale 200° 60x110mm 120V 130V 230V 240V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Plage de température